ジョージア カフェ ボトルコーヒー

ジョージア カフェ ボトルコーヒー コカ・コーラ

コーヒー専門店監修ならではのおいしさを。
じっくり深み焙煎でコーヒー豆本来の香りを引き出し、従来品よりもコーヒーの香りがアップ。
ストレートでも、ミルクで割っても美味しい香り豊かなコーヒーを、専門店監修のもと開発。
100g当たりのコーヒー生豆使用量が5g以上。コーヒーのコクがしっかり楽しめます。
毎日飲みたいコーヒーだから、容器はつぶしやすく、捨てやすさに配慮しました。

シリーズジョージア 容量(mL)950 容器ペットボトル 本数12 賞味期限メーカー製造日より10ヶ月 アレルギーなし 栄養成分(100mL当り)エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.6g、糖類:0g、食塩相当量:0.04g 内容量1ケース(950mL×12本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25911288 49681 無糖 65-0396-50 コーヒー、香料
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
25911297 49682 甘さひかえめ 65-0396-51 コーヒー、香料、甘味料(アセスルファムK)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする