アイウッド
漢道 木工用チップソー 3枚組 お徳用
きれいな切断面!軽快な切れ味!バリが少ない!
用途
一般木工用
タイプ
両側面研磨刃
穴径(Φmm)
20
適合材
木工
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25916784
125×42P
42
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
25916793
165×52P
52
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください