曜日別特売

大画面タイマー

大画面タイマー - ドリテック
(9件のレビュー)

見やすい大型表示です。10分1分10秒刻みでセットでき、カウントダウン/アップアラームリピート機能付きです。

機能
簡単に時間をセットできる6キータイマー、時計機能、予告アラーム(5分前、10分前)、リピート機能、カウントアップ機能
カウントダウン機能、立てかけスタンド付、壁掛け用フック付、取り付け便利な強力マグネット付
付属品単4形乾電池×1個種別T-542WT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×19×80(画面63×35)表示形式デジタル内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25940374T-542WTホワイト
880
取扱い終了
代替品有
42820953T-542PKピンク
880
取扱い終了
代替品有
42820969T-542GNグリーン
880
取扱い終了
42820978T-542BLブルー
880
取扱い終了
42820987T-542GNグリーン
880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タイマ- T-198WT(1-1439-01)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25940374T-542WT15442265T-615WTT-542WT 大画面タイマー「シャボン6」 ドリテック 15442265大画面タイマー「シャボン6」ドリテック1台
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42820953T-542PK15442274T-615PKT-542PK 大画面タイマー「シャボン6」 ドリテック 15442274大画面タイマー「シャボン6」ドリテック1台
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42820978
2023-01-10
用途: 主に調理時間
卸売・小売業

1年で10分、リセットが押せなくなりおかしな表示が出始め、壊れました。
落としたり水没させたことなどなく、いたって普通の使用で1年とは品質を疑います。
色がかわいかっただけに残念でなりません。

対象商品 : 42820953
2021-11-09
用途: 高校の理科実験 班ごとの計測
教育・研究機関

カウントアップ・ダウン両方使えるので多目的に使えてとてもいいです。
画面も大きくて見やすいし、設定もやりやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 25940374
2021-07-17
用途: プレゼン時の時間計測
個人のお客様

2, 3分や5分程度などの短時間のプレゼンのときに簡単に使える計時タイマーを探していました。これまで腕時計やスマートフォンあるいはプレゼン用のPC等を使っていましたが,そもそも設定してスタートするだけの時間も惜しまれるような状況なので,単機能でボタンを押すだけで使えて,表示が十分大きいが持ち運びの邪魔にならないもの,ということで探し当てました。この用途にはカウントアップタイマー(残り時間ではなく経過時間を表示するもの)として使っており重宝しています。

対象商品 : 42820978
2021-03-11
用途: タイマー使用時

画面が大きくて見やすい。10分、1分、10秒のボタンがあるのでタイマーの設定が楽です。

対象商品 : 42820953
2021-02-07
用途: 厨房で

リピート機能、大音量、大画面、どれもが外せない要素でこれを選びました。価格も満足。 。色展開が豊富で同時にいくつもタイマーをかけるときにも便利。

対象商品 : 42820987
2020-09-02
用途: 計算ドリルのスピードアップの計測
医療・福祉・介護関連業

カウントアップできるものを探していただけですが、時計機能もあり便利です

対象商品 : 42820953
2019-10-18
用途: 菓子の焼成時間をはかる。カフェメニューの紅茶の抽出時間をみる。
株式会社ボンアトレ飲食業

大きな文字で残り時間も見やすいし、ブザー音も大きくて良い。
裏側に紐通しもあるし、マグネット付なので、壁に掛けられて、使いやすい。

対象商品 : 25940374
2019-09-18
用途: ボードマン使用
製造業

今まで使っていたタイマーが壊れてしまったので購入
以前のは、字も器も小さく見えずらかったので、このタイマーは、字も大きく老若男女重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする