防じんマスク
付属品C2フィルター×2個
種別DR80SC2 Mサイズ
サイズM
区分【石綿作業呼吸用保護具】4、RL2
質量(g)200以下
吸気抵抗(Pa)65以下
粒子捕集効率(%)96.0以上
国家検定合格番号第TM488号
吸気抵抗上昇値(Pa)100以下
排気抵抗(Pa)60以下
材質(面体)シリコンゴム
アズワン品番2-5129-01
内容量1個
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07