小型液体ダイアフラムポンプ
独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間は従来製品の約10倍に向上しました。
小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。
気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
用途
医療、食品、水処理、環境測定などの分析機器用の液体搬送。
各種液体の濾過、サンプリング、洗浄機、滅菌機用の液体搬送。
工業用インクジェットプリンタのインク搬送。
質量(g)約230
吸入吐出口径(mm)Φ5.4(外径)
流量(mL/min)400
定格時間連続
絶縁階級コイル:A種相当
耐用時間(時間)6000(MTTF)
駆動方式DCモータ
材質(接液部)樹脂部:フッ素樹脂(PTFE)、ポリアミド(PA)、ゴム:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用圧力範囲(kPa)0~100[0~1kgf/cm2]
自吸力(kPa)40
最高圧力(kPa)300[3kgf/cm2]
内容量1台
各種液体の濾過、サンプリング、洗浄機、滅菌機用の液体搬送。
工業用インクジェットプリンタのインク搬送。
注意
※流量は、液体が低温になると逆止弁が硬化し流量と自吸力が低下します。
商品説明動画
リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25948984 | DPE-400BL-2E(DC12V) | 47340334 | DPE-400BL-2E-X1 |
![]() |
DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ | 日東工器 | 1台 | ¥18,980 税込¥20,878 | 注文コードが変更になりました |
25948993 | DPE-400BL-2E(DC24V) | 47340377 | DPE-400BL-2E-Y1 |
![]() |
DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ | 日東工器 | 1台 | ¥18,980 税込¥20,878 | 注文コードが変更になりました |
25949009 | DPE-400BL-2G(DC12V) | 47340343 | DPE-400BL-2G-X1 |
![]() |
DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ | 日東工器 | 1台 | ¥18,980 税込¥20,878 | 注文コードが変更になりました |
25949018 | DPE-400BL-2G(DC24V) | 47340386 | DPE-400BL-2G-Y1 |
![]() |
DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ | 日東工器 | 1台 | ¥21,980 税込¥24,178 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07