曜日別特売

CSブラックラベル ハンモック

CSブラックラベル ハンモック - CAPTAIN STAGCSブラックラベル ハンモック - CAPTAIN STAGCSブラックラベル ハンモック - CAPTAIN STAG

ブラックコーデに映える、モノトーンハンモック。

耐荷重(kg)80材質ポリエステル90%、綿10%寸法(mm)全長2700×1000(本体のみ:幅1950×奥行1000)質量(g)750収納寸法(mm)280×150×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25982207UD-2018
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする