CAPTAIN STAG
ホーロー コーヒーポット
鉄の表面にガラス質を高温で焼付けしたホーローは耐久性、耐熱性に優れているので、アウトドアシーンでも活躍します。
酸や塩分に強く腐食しにくい。
匂いや色が移りにくい。
材質
ほうろう用鋼板(表面加工:ほうろう)
容量(mL)
(適正値)700
質量(g)
520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×208×190
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25982295
UH-0524
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25982304
UH-0525
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25982313
UH-0526
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください