スキレット18cm

スキレット18cm - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

2 つ重ねてコンボクッカーとして使用可能。
オーブン料理などが楽しめる。

材質鋳鉄寸法(mm)185×295×高さ48質量(g)1000内容量1個
注意
※IHは非対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25982916UG-3043
2,000
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25982916
2020-10-19
用途: アウトドアや家で

少人数の料理にはちょうどいい大きさです。肉厚もあり思った通りの焼き加減になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする