従来、一方向にしか作れなかった気流もエアーウィングフレックスなら3方向へ個別にコントロール。断熱用マット標準装備で結露防止。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。自由な風向設定で不快な直撃風も解消。本体ウィングは上下に180度可動しクリック機構でお好みの角度をキープ。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、壁掛けタイプ、床置きタイプ、円型吹出しタイプ、壁面吹出しタイプ。

用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 材質本体:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂、断熱マット:ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着材塗布 質量(kg)0.13 アイボリー 寸法(縦×横)(mm)160×753 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25994378 AW13-021-04
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする