FAコンピュータ VPC-1600シリーズ
長寿命・高信頼のFAコンピュータ。ネジなしで着脱可能なフロントパネルを採用、ハードディスク、空冷ファン、防塵フィルタなどの寿命部品を本体前面から素早く交換できる高いメンテナンス性を実現。Core i5-4570TE搭載、4GB、250GB HDD*1、Windows 7 Professional for Embedded Systems(日本語版 32bit)プレインストールモデル。
使用温度範囲(℃)5~40
入力電圧(V)AC100~240
保存温度(℃)-20~60(-4~140°F)
メモリー4GB
ディスプレイDVI-I×1、Display Port×1
設置方法デスクトップ
OSWindows 7 Professional for Embedded Systems 32bit(日本語)
プロセッサーCore i5-4570TE
ハードディスクドライブ構成250GB
I/OポートUSB3.0×4、USB2.0×4、RS-232C×4、LPT×1、PS/2×2
バス仕様PCI×3(拡張)
内容量1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07