FAコンピュータ VPC-3000シリーズ

FAコンピュータ VPC-3000シリーズ CONTEC(コンテック)

長寿命・高信頼のFAコンピュータ。ネジなしで着脱可能なフロントパネルを採用、ハードディスク、空冷ファン、防塵フィルタなどの寿命部品を本体前面から素早く交換できる高いメンテナンス性を実現。Celeron G1820搭載、4GB、日本語版 32bit Windows 7 Professional for Embedded Systemsプレインストールモデル。

仕様Ethernet:1000BASE-T×2、オーディオ:Line out×1、Line in×1、Mic×1、拡張バス:拡張バス:PCI Express(x16)×1、PCI Express(x4)×1、PCI×2、ドライブベイ:3.5-inch bay (SATA)×2 入力電圧(V)AC100~240 保存温度(℃)-20~60(-4~140°F) メモリー4GB ディスプレイDisplay Port×1、DVI-I×1 使用周囲温度(℃)5~40 設置方法デスクトップ OSWindows 7 Professional for Embedded Systems 32bit 日本語版 プロセッサーCeleron G1820 ハードディスクドライブ構成250GB I/OポートUSB3.0×4、USB2.0×4、RS-232C×4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26011503 VPC-3000-27225B
250,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする