クーレット
仕様屋外用
付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書
材質本体:PBT、カバー:PC樹脂製
質量(kg)2.5
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)
規格IP55
定格電圧(V)DC24
使用温度(℃)キャビネット内-10~+50/キャビネット外-20~+50
定格電流(A)2.75
定格消費電力(W)66
起動電流(A)4.2
騒音レベル(dB(A))約37
冷却能力(W)65
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
キャビネット の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26084513 | OCPCA-5CU-D24 | 16451980 | OCPCA-5CU-D24A |
![]() |
クーレット モデルチェンジ品 | 日東工業 | 1台 | ¥56,980 税込¥62,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04