フローリング調 防水ホットカーペット

フローリング調 防水ホットカーペット YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

お部屋をオシャレに快適にする、フローリング調電気カーペット。表面防水加工でお手入れ簡単、食べこぼしもサッと拭くだけなので、ダイニングにも最適。子ども部屋に使っても便利。ダニ退治機能付き。裏面すべり止め加工。

用途防水ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。 材質ポリエステル100%、平織木目調プリント、透明PPシート 内容量1枚
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
呼び寸法(畳)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26200598 YZC-101FL 200 2.2 900×1800 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26200616 YZC-162FL 400 3.1 1260×1800 1.6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26200634 YZC-202FL 520 4.2 1760×1760 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26200659 YZC-302FL 740 6.2 1950×2350 3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49736253 YZC-101FL(DBR) 200 2.2 900×1800 1
オープン
 
 
取扱い終了
49736269 YZC-162FL(DBR) 400 3.1 1260×1800 1.6
オープン
 
 
取扱い終了
49736278 YZC-202FL(DBR) 520 4.5 1760×1760 2
オープン
 
 
取扱い終了
49736287 YZC-302FL(DBR) 740 6.6 1950×2350 3
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49736287
2021-04-07
用途:
コンクリート床上での使用
丹羽紙器株式会社 様 (製造業)

冬になるとコンクリートの地面から冷たい冷気が来ているようで、暖房を付けていても底冷えをしていたが、
このホットカーペットを使用してから地面からの冷気をシャットアウトできるようになりました。

対象商品:
26200634
2019-12-24
用途:
床暖房に使用
医療・福祉・介護関連業

床が冷たいので、急ぎ購入しました。 品質・価格面では、メーカー品なので特別な印象はないですが、まとめ買いの必要があったので取り寄せは
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする