ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
パナソニック(Panasonic)
パナソニック(Panasonic)の 照明
パナソニック(Panasonic)の 蛍光灯
パナソニック(Panasonic)の 一般直管蛍光灯
ラピッド蛍光灯<ハイライト・温白色>
ラピッド蛍光灯<ハイライト・温白色>
注文コード
(1件のレビュー)
電球の種類
蛍光灯
点灯形
ラピッドスタート形(FLR)
光色
温白色
定格ランプ電力(W)
110
口金
R17d
種別
110形
質量(g)
582
全光束(Lm)
7190
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.8
色温度(K)
3500
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
38×2367
内容量
1箱(10本)
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
FLR110HWWAR
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26182145
FLR110HWWAR
¥
28,900
¥
14,900
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
取扱い終了
返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ライフラインII 110W形
HotaluX
税込
¥
18,590
¥
16,900
(3)
ライフライン 110W形
HotaluX
税込
¥
18,590
¥
16,900
(4)
ライフライン HG 110W形
HotaluX
税込
¥
29,590
¥
26,900
パルック蛍光灯 直管ラピッドスタート形
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
32,890
~
¥
29,900
~
ラピッド蛍光灯<ハイライト・白色>
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
16,390
¥
14,900
(1)
110形 直管LED LS2400シリーズ
エム・システム
税込
¥
28,490
¥
25,900
バスケットへ
ライフラインII 40W形
HotaluX
税込
¥
10,989
¥
9,990
(27)
サンホワイト5 40W形
HotaluX
税込
¥
13,090
¥
11,900
(10)
メロウ5
東芝ライテック
税込
¥
32,890
¥
29,900
(1)
バスケットへ
蛍光灯 Hf形
モノタロウ
税込
¥
15,290
¥
13,900
(26)
LED蛍光灯 110形/昼白色(5000K)/5400lm/Ra80以上消費電力:36W 150シリーズ
エコリカ
税込
¥
10,989
¥
9,990
バスケットへ
直管蛍光灯 ラピッドスタート形 110W
HotaluX
税込
¥
29,590
¥
26,900
ホタルックα
HotaluX
税込
¥
10,439
¥
9,490
(3)
一般蛍光ランプ
東芝ライテック
税込
¥
26,290
~
¥
23,900
~
ライフライン 40W形
HotaluX
税込
¥
8,789
¥
7,990
(36)
飛散防止膜付蛍光灯白色
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
18,590
~
¥
16,900
~
サンホワイト5 20W形
HotaluX
税込
¥
405
~
¥
368
~
(32)
飛散防止膜付蛍光灯
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
42,790
¥
38,900
バスケットへ
ライフルック HGX Hf形
HotaluX
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(15)
一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 天井直付型
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
17,490
~
¥
15,900
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
照明
蛍光灯
一般直管蛍光灯
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2022-01-25
用途:
屋内活動時
対象商品:
26182145
110形蛍光灯が近隣のホームセンターで高騰しており困っておりました
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります
LED蛍光灯
一般直管蛍光灯
特殊直管蛍光灯
丸型蛍光灯
コンパクト形蛍光灯
点灯管(グロースタータ)
蛍光灯カバーチューブ
シェアする