お一人様用 ハンディ炊飯器

お一人様用 ハンディ炊飯器 サンコー(電子機器)

水蒸気の力で炊きあげる小型炊飯器です。お茶碗一杯分を2つ美味しく炊きあげられます。
弁当箱サイズのコンパクトさで、自宅でもオフィスのデスクで炊きたてのご飯が食べられます。
また、ご飯以外にも生野菜やレトルト、味噌汁などのおかずを温められます。

用途炊飯 最大炊飯量120ml×2(約1.3合) 仕様140Vまでは海外使用可能 セット内容本体、電源ケーブル(80cm)、軽量カップ、保管用炊飯容器×2、保管用炊飯容器フタ×2、日本語取扱い説明書 質量(kg)約1 容量(mL)約360 消費電力(W)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×135×155 機能空焚き防止機能:あり、保温機能:なし 電源(AC V)100(50/60Hz) 内容量1台
注意
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※保温機能はございません。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
※小さなお子様の手に届くところで保管しないでください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26246563 MINIRCE2
5,280
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする