LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付 40形 150幅 省電力 逆富士 固定出力タイプ
埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
定格電圧(V)100~242
タイプ省電力タイプ
電源デジタルインターフェイス搭載電源
定格固定出力・段調光機能付
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
内容量1組
一体型LED(逆富士) の新着商品






カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26280346 | MY-V470300/D AHTN | 18805197 | MY-V470400/DAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
26280355 | MY-V470300/N AHTN | 18805240 | MY-V470400/NAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
26280364 | MY-V470300/W AHTN | 18805258 | MY-V470400/WAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
26280373 | MY-V470300/WW AHTN | 18805276 | MY-V470400/WWAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
26280389 | MY-V470300/L AHTN | 18805215 | MY-V470400/LAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
26280398 | MY-V450300/D AHTN | 18804890 | MY-V450400/DAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
26280407 | MY-V450300/N AHTN | 18804926 | MY-V450400/NAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
26280416 | MY-V450300/W AHTN | 18804951 | MY-V450400/WAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
26280425 | MY-V450300/WW AHTN | 18804969 | MY-V450400/WWAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
26280434 | MY-V450300/L AHTN | 18804908 | MY-V450400/LAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |