LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付 40形 150幅 高演色 逆富士 固定出力タイプ
Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具
埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
定格電圧(V)100~242
電源デジタルインターフェイス搭載電源
定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)95
内容量1組
一体型LED(逆富士) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26280443 | MY-V470370/N AHTN | 18805486 | MY-V470470/NAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
26280477 | MY-V430370/N AHTN | 18804610 | MY-V430470/NAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |