LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付 40形 150幅 一般 逆富士 連続調光タイプ

LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付 40形 150幅 一般 逆富士 連続調光タイプ 三菱電機

埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能

定格電圧(V)100~242 タイプ一般タイプ 電源デジタルインターフェイス搭載電源 定格初期照度補正付連続調光5~100% LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 内容量1組
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26280486 MY-V470330/D AHZ (器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47033D AHZ 43 6500 昼光色 154.6
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
26280495 MY-V470330/N AHZ (器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47033N AHZ 43 5000 昼白色 160.4
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
26280504 MY-V470330/W AHZ (器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47033W AHZ 43 4000 白色 147.2
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
26280513 MY-V470330/WW AHZ (器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47033WW AHZ 43 3500 温白色 147.2
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
26280529 MY-V470330/L AHZ (器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47033L AHZ 43 3000 電球色 141.3
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
26280538 MY-V450330/D AHZ (器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45033D AHZ 32.5 6500 昼光色 153.8
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
26280547 MY-V450330/N AHZ (器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45033N AHZ 32.5 5000 昼白色 160
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
26280556 MY-V450330/W AHZ (器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45033W AHZ 32.5 4000 白色 146.7
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
26280565 MY-V450330/WW AHZ (器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45033WW AHZ 32.5 3500 温白色 146.7
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
26280574 MY-V450330/L AHZ (器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45033L AHZ 32.5 3000 電球色 140.9
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
26280583 MY-V440330/D AHZ (器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44033D AHZ 24.9 6500 昼光色 154.2
28,500
 
 
取扱い終了

返品不可
26280599 MY-V440330/N AHZ (器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44033N AHZ 24.9 5000 昼白色 160.6
28,500
 
 
取扱い終了

返品不可
26280608 MY-V440330/W AHZ (器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44033W AHZ 24.9 4000 白色 146.9
28,500
 
 
取扱い終了

返品不可
26280617 MY-V440330/WW AHZ (器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44033WW AHZ 24.9 3500 温白色 146.9
28,500
 
 
取扱い終了

返品不可
26280626 MY-V440330/L AHZ (器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44033L AHZ 24.9 3000 電球色 141.3
28,500
 
 
取扱い終了

返品不可
26280635 MY-V430330/D AHZ (器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43033D AHZ 21 6500 昼光色 145.2
26,700
 
 
取扱い終了

返品不可
26280644 MY-V430330/N AHZ (器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43033N AHZ 21 5000 昼白色 152.3
26,700
 
 
取扱い終了

返品不可
26280653 MY-V430330/W AHZ (器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43033W AHZ 21 4000 白色 135.7
26,700
 
 
取扱い終了

返品不可
26280669 MY-V430330/WW AHZ (器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43033WW AHZ 21 3500 温白色 132.3
26,700
 
 
取扱い終了

返品不可
26280678 MY-V430330/L AHZ (器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43033L AHZ 21 3000 電球色 128.5
26,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26280486 MY-V470330/D AHZ 18805346 MY-V470430/DAHZ MY-V470430/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18805346 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26280495 MY-V470330/N AHZ 18805389 MY-V470430/NAHZ MY-V470430/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18805389 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26280504 MY-V470330/W AHZ 18805407 MY-V470430/WAHZ MY-V470430/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18805407 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26280513 MY-V470330/WW AHZ 18805425 MY-V470430/WWAHZ MY-V470430/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18805425 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26280529 MY-V470330/L AHZ 18805371 MY-V470430/LAHZ MY-V470430/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18805371 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26280538 MY-V450330/D AHZ 18805039 MY-V450430/DAHZ MY-V450430/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18805039 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26280547 MY-V450330/N AHZ 18805075 MY-V450430/NAHZ MY-V450430/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18805075 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26280556 MY-V450330/W AHZ 18805100 MY-V450430/WAHZ MY-V450430/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18805100 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26280565 MY-V450330/WW AHZ 18805118 MY-V450430/WWAHZ MY-V450430/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18805118 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26280574 MY-V450330/L AHZ 18805057 MY-V450430/LAHZ MY-V450430/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18805057 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26280583 MY-V440330/D AHZ 18804750 MY-V440430/DAHZ MY-V440430/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804750 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26280599 MY-V440330/N AHZ 18804786 MY-V440430/NAHZ MY-V440430/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804786 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26280608 MY-V440330/W AHZ 18804811 MY-V440430/WAHZ MY-V440430/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804811 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26280617 MY-V440330/WW AHZ 18804829 MY-V440430/WWAHZ MY-V440430/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804829 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26280626 MY-V440330/L AHZ 18804768 MY-V440430/LAHZ MY-V440430/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804768 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26280635 MY-V430330/D AHZ 18804479 MY-V430430/DAHZ MY-V430430/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804479 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 9,598 税込10,558 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26280644 MY-V430330/N AHZ 18804515 MY-V430430/NAHZ MY-V430430/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804515 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 9,598 税込10,558 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26280653 MY-V430330/W AHZ 18804540 MY-V430430/WAHZ MY-V430430/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804540 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 9,598 税込10,558 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26280669 MY-V430330/WW AHZ 18804558 MY-V430430/WWAHZ MY-V430430/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804558 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 9,598 税込10,558 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26280678 MY-V430330/L AHZ 18804497 MY-V430430/LAHZ MY-V430430/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804497 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 9,598 税込10,558 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする