曜日別特売
モノタロウ

バイクドーリー センタースタンドタイプ

バイクドーリー センタースタンドタイプ - モノタロウ
(21件のレビュー)

バイクドーリーは狭い場所でのバイクの移動が容易に行えます。車輪は自在になっていますので方向転換も容易です。
またストッパー付なので動かないようにすることも可能です。

用途バイクの移動に材質鉄(本体)、ナイロン(キャスター)質量(kg)8.5耐荷重(kg)250本体寸法(mm)長さ:575×幅:430×高さ:75内容量1台
注意
※用途以外に使用しないでください。
※本製品をご仕様の際は、安全のため二人以上で作業を行ってください。
※固く平らな地面で使用して下さい。車両転倒の原因になります。
※耐荷重を超える荷重を掛けないで下さい。破損の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27261213-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27261213-18872473bsf- バイクムーバー World Walk 18872473バイクムーバーWorld Walk1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27261213
2025-08-21
用途: ガレージ内のバイクの移動に。
医療・福祉・介護関連業

こういうのが欲しかったんです。自由に動かせていきたい場所に移動できます。複数台並べる時もギリギリまで寄せれます。

対象商品 : 27261213
2024-01-31
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

某オークションサイトでも同じ商品を少し安く出していますが、
送料がボッタクリです。
その点モノタローだと安心!
リアタイヤを外しての作業にはもってこいですね・・

3が参考にしています
対象商品 : 27261213
2023-12-03
用途: 車庫内でのバイク移動
不動産業

使用頻度、使用目的を考慮すると何も問題ない商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 27261213
2023-06-17
用途: 常時駐輪時、車両整備時

ヤマハV-max1200で使用しています。元々車重からセンタースタンドを掛けるのが重めの車種ですが本品が低床設計な為ストレス無く乗せる位置で掛けれます。思いのほか板厚が厚くキャスターも耐荷重のあるもので安心感があります。センタースタンドアームを避けたプレート形状も素晴らしいです、整備時も気軽に車体を移動出来ます。またブレーキ付きで降ろす時も楽です。

4が参考にしています
対象商品 : 27261213
2022-12-07
用途: 狭いガレージ内の移動時

壁ギリギリまで寄せられます。スーパーカブだと、少し大きいかもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 27261213
2022-06-11
用途: 車庫内でのバイク保管
サービス業

狭い車庫の中で移動が楽になりました。耐久性はこれからだと思います。
もう少しタイヤの動きがスムーズだと良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 27261213
2021-03-13
用途: せまい自宅駐車場でシグナスXの移動

マジェスティSには設置できないとのレビューがあり、
少々不安でしたがシグナスXは設置できました。
スタンド上げが大変とのことで覚悟していたのですが、
シグナスXは車重が120kgなので簡単に上がります。
動きもスムーズで駐車場の壁にピッタリ移動できます。
買ってよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 27261213
2021-12-19
用途: 本体はそこそこでもキャスターに問題が

ここ20年以上、某工具ショップオリジナル品を2台使用しており満足していますが、既に入手不可能のため3台目として追加購入しました。キャスターの前後間隔の狭さは現在入手可能な製品の中では平均的かもしれませんが、キャスターそのものが「?」でした。まず袋ナットが15でも16でもなく、おそらく5/8くらいで、本体側のナットがこれも14でも15でもない、9/16くらい。しかも3mmの極薄スパナすら入らない。組立家具等のおまけの板スパナなら入るが、そんなサイズは手元にない。結局プライヤーレンチでベアリングカバーを固定してやっと締め付け完了。そうして転がしてみると我が家の最軽量機でも動きが非常に渋い。ベルハンマー注入でやっと普通に動くようになりました。もうちょっと安価な通販ショップ品ではなく、MonotaRoへの信頼感からこちらを選んだのに。少しがっかりしました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする