グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード

グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード - モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード - モトユキ
(3件のレビュー)

軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。

用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス穴径(Φmm)25.4仕様鉄・ステンレス兼用適合電動工具低速型チップソー切断機使用チップサーメット切断能力(mm)ステンレス板6切断能力(mm)鉄板10内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07655112FR-305S3052.254
26,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
07655121FR-355S3552.464
30,600
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07655112
2023-05-14
用途: ステンレスアングルの切断に使用
製造業

切断作業時の音が物凄くうるさいです。
耐久性は悪いです、意外に早く切断能力が落ちてきました。

2が参考にしています
2019-09-23
用途: 鉄骨のカットに使用
アイアンファクトリー建設業・工事業

火花も少なく切断面もキレイ
値段が少し下がれば申し分なし

対象商品 : 07655112
2017-10-31
用途: 角パイプ切断
有限会社山田ネームプレート製作所

素早い切断作業で作業効率がアップしました。切れ味最高!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする