曜日別特売

サプライズ オーキッドポット

サプライズ オーキッドポット - D&M (インテリア)

木、石、再生ブラスチックの粉末で作られているので軽くて丈夫です。

用途
鉢カバー
材質
木、石、再生プラスチックの粉末
内容量
1個
注意
※室内用カバー、鉢底穴なし
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(cm)
高さH(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26277783693343ブライトグリーンΦ1413
オープン
取扱い終了
返品不可
26277799693344グリーンΦ1413
オープン
取扱い終了
返品不可
26277808693347ブライトグリーンΦ1917
オープン
取扱い終了
返品不可
26277817693348グリーンΦ1917
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする