曜日別特売

バンダナスクエアポット

バンダナスクエアポット - D&M (インテリア)

モダンな表現力が魅力の存在感抜群の鉢カバーです。マット仕上げ。
※室内用鉢カバー、鉢底穴なし。

用途
鉢カバー
仕様
ミディアム
色
グレー
寸法(cm)
Φ8
高さH(cm)
7
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26278228953801
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする