シャープ
プラズマクラスター除湿機
気になる部屋干し衣類の臭いを抑制「Wニオイ対策」
上下広角スイングで「2段干し」でしっかり乾燥
お部屋のカビを未然に防ぐ「カビバリア運転」
使いやすさにこだわった充実機能
色
ホワイト
センサー
温度/湿度
フィルター
ホコリブロックプレフィルター(後ろパネル)
使用可能温度範囲
4~38℃
タイマー
切タイマー(2/4/6時間)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
除湿能力(L/日)
除湿面積
適合床面積
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27916456
CV-H120-W
排水/約4.5(ハンドル付)
11/12(50/60Hz)
(木造住宅~コンクリート住宅)50Hz/14~28畳(23~46m
2
)、60Hz/15~30畳(25~50m
2
)
高濃度プラズマクラスター7000/約14畳(23m
2
)
(衣類乾燥)275/305、(除湿)265/290、(衣類消臭)47/55
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27916465
CV-H71-W
排水/約2.5(ハンドル付)
6.3/7.1(50/60Hz)
(木造住宅~コンクリート住宅)50Hz/8~16畳(13~26m
2
)、60Hz/9~18畳(15~30m
2
)
高濃度プラズマクラスター7000/約約8畳(13m
2
)
(衣類乾燥)165/180、(除湿)165/180、(衣類消臭)18/21
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください