タンク容量(L)排水/約2.5(ハンドル付)除湿能力(L/日)6.3/7.1(50/60Hz)除湿面積(木造住宅~コンクリート住宅)50Hz/8~16畳(13~26m2)、60Hz/9~18畳(15~30m2)適合床面積高濃度プラズマクラスター7000/約約8畳(13m2)消費電力(W)(50/60Hz)(衣類乾燥)165/180、(除湿)165/180、(衣類消臭)18/21色ホワイト質量(kg)約9.0乾燥時間(分)衣類(2kg)/約180センサー温度/湿度フィルターホコリブロックプレフィルター(後ろパネル)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×203×480機能現在湿度表示(目安)[高湿表示]/満水サイン使用可能温度範囲4~38℃運転音(dB)[50/60Hz](衣類乾燥)強:44/43、弱:36/36、(除湿)強:40/40、弱:36/36、(衣類消臭)強:43/42、弱:35/35吹出方向上下(手動)、左右なし電気代の目安[衣類乾燥1回あたり]約約13.0円、[1時間あたり(50/60Hz)](衣類乾燥)約4.5/4.9円、(除湿)約4.5/4.9円、(衣類消臭)約0.49/0.57円タイマー切タイマー(2/4/6時間)