曜日別特売

カチコネCD、PF用

カチコネCD、PF用 - 日動電工カチコネCD、PF用 - 日動電工カチコネCD、PF用 - 日動電工カチコネCD、PF用 - 日動電工カチコネCD、PF用 - 日動電工カチコネCD、PF用 - 日動電工

カチッと差し込み、クルッと回転させるだけで取付けOK!
解除も簡単です。
従来品の約1/3の時間でボックスに取付けができ、解除も簡単です。
ブッシングレスのため、ボックスの中が広く使えます。
後付け、サイズ変更が簡単に行えます。

材質ABS内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26294163CDK16ZCD16用29.216.442.8
950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
26294179CDK22ZCD22用35.821.250.3
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
26294188CDK28ZCD28用42.62763
2,100
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26304119PFK16ZPFS16用30.916.443.6
950
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
26304128PFK22ZPFS22用3821.254
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
26304137PFK28ZPFS28用44.82756
2,100
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする