ラッシングロッド(平形FLR)
ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛めっき鋼線を「ラセン状」にした上に、防触性と保全性を目的として黒色塩化ビニル樹脂を全長にわたり被膜し、その両端部に保全と識別のための色つきキャップを嵌合しています。
ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置させるとともに、ケーブル共々それらを合体掌握した上、ロッド本体を順次吊線とケーブルに巻き付けていきます。
長さ(mm)750
内容量1個
注意
※下記適用範囲の状態にて使用する場合、ケーブル外被に多少圧縮力がかかります。※圧縮力をケーブルに与えないようにするためには、d1+d2ラセン内径D以下にする必要があります。ただしこの場合には単一式だとロッドの移動現象が生じるので、移動のない連結式ラセンタイを使用してください。
※適用最大径に巻き付けると、長さは約20%短くなります。