ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
日動電工
日動電工の 空調・電設資材
日動電工の 電路支持材/支持金具
日動電工の ケーブル支持具
絶縁ケーブルハンガー(通信ケーブル用)関西電力規格同等品
絶縁ケーブルハンガー(通信ケーブル用)関西電力規格同等品
注文コード
(1件のレビュー)
材質
亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色
ブルーグレー
内容量
1セット(5個)
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
HO30
HO35
HO40
HO45
HO50
HO55
HO65
HO75
HO85
サイズ
選択解除
O形30mm
O形35mm
O形40mm
O形45mm
O形50mm
O形55mm
O形65mm
O形75mm
O形85mm
適合ケーブル外径(Φmm)
選択解除
24
28
32
36
40
44
52
60
68
公称断面積(mm
2
)
選択解除
(適合吊線)38~55
(適合吊線)55
寸法D(mm)
選択解除
30
35
40
45
50
55
65
75
85
寸法A(mm)
選択解除
10
11
12
14
寸法L(mm)
選択解除
95
100
110
115
130
135
145
155
160
寸法H(mm)
選択解除
55
60
65
67
85
90
100
120
寸法d(Φmm)
選択解除
3.2
3.5
4
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26297828
HO75
O形75mm
60
(適合吊線)55
75
14
155
100
4
オープン
¥
1,690
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26297837
HO85
O形85mm
68
(適合吊線)55
85
14
160
120
4
オープン
¥
1,990
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26297758
HO30
O形30mm
24
(適合吊線)38~55
30
10
95
55
3.2
オープン
¥
489
¥
489
¥
538
(税込)
取扱い終了
返品不可
26297767
HO35
O形35mm
28
(適合吊線)38~55
35
10
100
60
3.2
オープン
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
取扱い終了
返品不可
26297776
HO40
O形40mm
32
(適合吊線)38~55
40
11
110
65
3.2
オープン
¥
679
¥
679
¥
747
(税込)
取扱い終了
返品不可
26297785
HO45
O形45mm
36
(適合吊線)55
45
11
115
67
3.2
オープン
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
取扱い終了
返品不可
26297794
HO50
O形50mm
40
(適合吊線)55
50
12
130
85
3.5
オープン
¥
899
¥
899
¥
989
(税込)
取扱い終了
返品不可
26297803
HO55
O形55mm
44
(適合吊線)55
55
12
135
90
3.5
オープン
¥
1,090
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
取扱い終了
返品不可
26297819
HO65
O形65mm
52
(適合吊線)55
65
14
145
90
4
オープン
¥
1,490
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
メッセンジャーワイヤードラム(鋼より)
アサバ
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
(5)
ケーブルハンガー
スーパーツール
税込
¥
2,959
~
¥
2,690
~
(5)
U形ケーブルハンガー
日動電工
税込
¥
362
~
¥
329
~
(1)
メッセンジャーワイヤー
モノタロウ
税込
¥
1,529
~
¥
1,390
~
(1)
FVラック(メッセンジャーワイヤー用)
ネグロス電工
税込
¥
6,589
~
¥
5,990
~
(1)
平型ラッシングロッド
東神電気
税込
¥
120
~
¥
109
~
(12)
ケーブルカッシャー(I形鋼用100型)
未来工業
税込
¥
3,509
~
¥
3,190
~
(1)
ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型)
ネグロス電工
税込
¥
1,859
~
¥
1,690
~
架空配管用部材 巻き付けグリップ(シンブル付)
未来工業
税込
¥
10,989
¥
9,990
バスケットへ
メッセン吊りハンガ中国電力規格
日動電工
税込
¥
879
~
¥
799
~
(1)
サイロック(メッセンジャーワイヤー引き止め金具)
ネグロス電工
税込
¥
10,659
¥
9,690
バスケットへ
ケーブルハンガー U型
日動電工
税込
¥
63
~
¥
57
~
(1)
ケーブルハンガー
未来工業
税込
¥
615
~
¥
559
~
(1)
支線用巻付グリップ シンブル用
東神電気
税込
¥
252
~
¥
229
~
(4)
ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用0型)
未来工業
税込
¥
1,066
~
¥
969
~
(15)
絶縁ハンガ中国電力規格
日動電工
税込
¥
945
¥
859
バスケットへ
ケーブルハンガー(ループタイプ)
未来工業
税込
¥
439
~
¥
399
~
(1)
ケーブル支持金具 吊ボルト用
ネグロス電工
税込
¥
692
~
¥
629
~
U型ケーブルハンガー
JAPPY
税込
¥
61
~
¥
55
~
ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)
未来工業
税込
¥
769
~
¥
699
~
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
電路支持材/支持金具
ケーブル支持具
ケーブルハンガー
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2022-05-15
用途:
電線を吊った。
対象商品:
26297794
吊線に取り付けるとき硬く付けにくかった。
もう少し簡単につけれたらよいのに。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります
ケーブルハンガー
インサート
ダクトクリップ
ステップル
ケーブルバンド
シェアする