結露防止シート[SMボックス用]

結露防止シート[SMボックス用] - 日動電工結露防止シート[SMボックス用] - 日動電工結露防止シート[SMボックス用] - 日動電工

結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。
間仕切用ボックスの背面に貼付けられます。
はがせて使える片面テープ付き。
高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。

材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.03内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
種類
寸法W(mm)
適合ボックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26298485KBC5-11181個用68SM27C、SM36HC
92
75
83(税込)
4日以内出荷
返品不可
26298494KBC5-1S1011個用70SM36C
92
69
76(税込)
4日以内出荷
返品不可
26298503KBC5-21182個用114SM27C2、SM36HC2
135
118
130(税込)
当日出荷
26298519KBC5-2S1012個用116SM36C2
135
108
119(税込)
3日以内出荷
返品不可
26298528KBC5-31183個用160SM27C3、SM36HC3
190
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
26298537KBC5-3S1013個用162SM36C3
190
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
26298546KBC5-41184個用206SM27C4
295
取扱い終了
返品不可
26298555KBC5-4S1014個用208SM36C4
295
取扱い終了
返品不可
26298564KBC5-5S1015個用254SM36C5
530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする