日動電工
セパレートSM用
真壁用スイッチボックス・セパレートボックスに使用するセパレートです。
材質
硬質塩化ビニル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26306526
SS94L
大形H:40用
-
-
¥
140
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26306544
SSM30L
中形H:30用
95
23.5
¥
140
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26306474
SS32L
中形H:32用
95.5
27
¥
100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください