日動電工
両面テープ
VAモール用の両面テープです。
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.5
主なワーク
パーツ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26307323
TPE0
0号
10
¥
460
取扱い終了
返品不可
26307339
TPE1
1号
15
¥
600
取扱い終了
返品不可
26307348
TPE2
2号
18
¥
720
取扱い終了
返品不可
26307357
TPE3
3号
25
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
26307366
TPE4
4号
30
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください