静音シュレッダー P10HCS

静音シュレッダー P10HCS アイリスオーヤマ
(7件のレビュー)

【クロスカット】【同時細断可能数10枚】【ダストボックス容量17L(A4用紙約180枚分)】
【CD・DVD・カード対応】オフィスでの使用に最適な大容量シュレッダーです。
最大細断枚数が10枚UPに!一度に投入できる枚数が8枚から10枚にアップし、より使いやすくなりました。
使いやすい静音モデルでキャスター付き。デスクの下にピッタリのサイズです。
小規模オフィスや個人事務所でお使いいただけます。
【セーフティ機能】過熱保護のサーマルプロテクター:モーターが熱くなりすぎると自動停止します。
ダストボックススイッチ:ダストボックスが正しくセットされないと作動しません。
逆転スイッチ:万が一紙が詰まっても、刃を逆回転させて簡単に取り出せます。
テレワーク/リモートワークでのご使用にも。

用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)17 細断可能物メディアカットCD/DVD:1 ネイビー 質量(g)9300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×360×490 消費電力(W)(50/60Hz)140/150 細断枚数A4コピー用紙8枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0/約2.3 細断寸法(mm)約3.9×32 最大細断枚数A4コピー用紙8枚 定格使用時間(分)10 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×360×490 リバース機能あり 最大投入幅A4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26308669 P10HCS
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26308669
2023-06-12
用途:
病院受付での事務作業
医療・福祉・介護関連業

とても静かなので、作業する時を選ばないでできるのがとても良い。
シュレッダー後の紙は細かく以前よりも浮いてこないが、容器が引き出し式のため(入れすぎるのが良くないのかもしれませんが)、引き出す時にパラパラと落ちてしまう事がある。

対象商品:
26308669
2022-04-14
用途:
会社の資料廃棄時に使用

思ったよりも静かで、移動もさせやすいので、事務所内の必要なところに持ち運んで使用できます。

対象商品:
26308669
2021-06-03
用途:
日常の書類裁断処分に
医療・福祉・介護関連業

各社製品を比較したところ、使用部署にとって最適の大きさで本製品が採用となりました。
使い勝手もよかったようです。

対象商品:
26308669
2020-08-11
用途:
書類の細断
明光石油株式会社 様 (卸売・小売業)

大変使いやすくて便利です、特に改善点は感じませんが。
重宝させてもらってます。

対象商品:
26308669
2019-09-06
用途:
事務作業時の印刷ミス
サービス業

思っていたより静かで夜の事務作業での使用も気になりません。当然ですが電動は楽です。

対象商品:
26308669
2021-06-19
用途:
書類破棄時

長年の書類を破棄するのに購入しました。一つ小型のシュレッダーがあるのですが、一度の枚数が少なく直ぐに動かなくなってしまいます。この商品は10枚までいける、ごみ捨てが引き出しタイプなので捨てるのが楽、また音が静かだと言う点が気に入ってこれに決めました。いざ使用してみると、音はまぁまぁ静かな方です。10枚だとやはり停止してしまう時があったり、立て続けに使うと直ぐに熱を持つのか?途中で停止してしまいます。少し休んでから使用しなきゃいけないのでなかなかはかどりません。

2人が参考にしています
対象商品:
26308669
2020-09-05
用途:
自店にて使用
有限会社でんきのサイトー 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ダストBOXの左右上角が丸くしてあると危なくないかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする