LED投光器 10Wタイプ
コンセントに差すだけで手軽に使えるLED投光器です。
消費電力や発熱量は電球タイプの投光器と比べて少ないです。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
※製品にはON/OFFのスイッチはありません。
※ご使用前には、製品に異常が無いかを確認してから使用ください。
※本製品の分解、改造はしないでください。
※長時間直射日光が当たる場所や高温多湿な場所でのご使用はお止めください。
※LED光源は交換できません。
※LEDは直視しないでください。
※インバーター、発電機などに接続して使用しないでください。不点灯や短寿命の原因となります。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26310586 | - | 70402508 | OT-11 |
![]() |
LED投光器 | ライトテック | 1台 | ¥2,790 税込¥3,069 | ナショナルブランドの同等品です。 |
商品レビュー
- 用途:
- 市役所主催、自治会の防災訓練
- 対象商品:
- 26310586
今回3年ぶりのコロナ災禍あけの、市役所主催の防災訓練で、試験的に実費で購入して、河野太郎デジタル大臣や地元行政関係者に、お披露目してみました。
2023年度は、国の方針で防災DXを推進するだけに、河野大臣も地元湘南エリアには随時顔を出す状況、モノタロウの商品の良さを認識してもらいました。
好評でしたが、備蓄倉庫に保管して耐久性と、ガスボンベ式発電機に接続して非常時に使用可能かどうか?気になるところです。
とりあえず、防災訓練の5時間は使用しておりましたが、価格やコストを考えても申し分ない性能です。
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 26310586
コンパクトな割りに、充分な光量で満足してますます。しかし、スイッチ無しはいただけません。
中間スイッチでも良いので、追加してください。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 26310586
安いので購入。 こんなもんでしょう~!って感じです。質感、明るさを期待する方には不向ですかね。
光源は明るいのに、照らしてみると少し暗いかなって感じです。少し青白い光なので、もう少し白い感じにすると見えやすいかも。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 26310586
小型で明るく、低消費電力なのであまり熱くならないのが良い。ON/OFFスイッチがないので、消したいときにコンセントからはずさなければならないので、やはりスイッチは必要だと思う。
- 用途:
- ガレージ内での作業時
- 対象商品:
- 26310586
目に優しい光(白色ですが、明る過ぎず)です。
部分照明ではなく2灯使用して小さなガレージの作業場全体の照明に利用。
作業が楽になり捗ります。
- 用途:
- 農作業時の補助光として
- 対象商品:
- 26310586
今回農作業の出荷調整用に購入しました。10Wということですが手元を照らすには十分な明るさです。高い位置に設置し、首振りで調整し、眩しくないように設置しました20W0Wタイプは下方向の首振り角度が少ないのに対し、10Wタイプは調整角度が深く利便性も高いと思います。
- 用途:
- 夜間作業時
- 対象商品:
- 26310586
光量も充分で、とても良いです。コンパクトで持ち運びしやすく、車へ常備しています。光のパターンや色を変える機能も良いです。赤色光だけの切り替えもあると夜間時に便利だと思います。良い商品です。おすすめします。
- 用途:
- 夜間屋内での車両整備時
- 対象商品:
- 26310586
2020/02/28に購入して、数日前に点灯できなくなりました。
限られた条件でしか使用していないので、実稼働時間は20時間くらいです。
安い商品なのでこんなもんなのかな、とはいえ単純な商品なのに耐久性が無さすぎますね。
必要な時に使えないのでは困るので、次はメーカー品を買います。
申し訳ございませんでした。
品質改善に努めます。