抗菌メジャー
伸縮の少ないグラスファイバー。きれい好きなあなたにピッタリ。
テープ・ボタン・引手・ケースに抗菌剤入樹脂を使用するため、雑菌の繁殖をおさえる。
読みやすい連続数字。巻き癖がなく使いやすいテープ。静音設計でテープのカタカタ音がしない。
テープ長さ(m)1.5
テープ幅(mm)12
材質テープ皮膜材:塩化ビニール、ケース:ABS樹脂、テープ芯材:グラスファイバー
質量(g)30
内容量1個
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 26348289
2022-08-07
- 用途:
- 医療現場の計測
日野内装 様
(建設業・工事業)
腹囲の計測用として購入しました。
ブルーしか知らなかったのですが、こちらでピンクを見つけ可愛さで購入しました。
使用のたびに、アルコールで拭くので伸びたりせず長く利用出来ることを期待します。
デザインも使い勝手もとても気に入ってます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02