モニター付きスコープ 大型液晶タイプ
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、ケーブルは防水対応になっています。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
※カメラ本体側は防水仕様ではありません。
※乾電池は別売りです。
※防塵防水性能:(コネクター部・本体を除く)
※質量情報に電池含みません。
光学測定器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26327176 | - | 73984567 | - |
![]() |
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 | モノタロウ | 1台 | ¥9,998 税込¥10,998 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 26327176
- 用途:
- 電気工事で使います
今までも、スコープは使っていますが、今回の画面の大きさ、何とかいっても
値段に驚きですよ。
- 対象商品:
- 26327176
- 用途:
- プレス金型の状況確認
これは便利です。今までプレス金型の不具合があれば、都度プレス機械から外して点検していましたが、これにより取付けた状態で状況が確認できるので、不具合時点の状況が理解でき、対策が真因に近づけました。
- 対象商品:
- 26327176
- 用途:
- 機械メンテナンス時の見えない配管確認に
機械メンテナンス時に裏側で見えない配管や配線の状態を確認するのに使用しました。
カメラが自由に曲がってその形状を保ってくれるので狙ったところを簡単に確認できました。
画面が大きく見やすいのと上下鏡像切替があるので自分の感覚に合った向きにすることで目的の場所を簡単に狙えます。
本体はラバー?コートされていて少々油まみれの手で操作しても大丈夫そうです。
ただ電池のフタにはOリング等がないので電池ボックスに油やゴミが侵入しそうです。
LEDライトなので暗い所でも良く見えますがLEDのせいか画面が青っぽく見えてしまいます。
加工製品の深穴の奥のバリや欠陥を確認するのにも使えますがそこまで解像度が高くないので細かい欠陥は確認し辛い感じです。
- 対象商品:
- 26327176
- 用途:
- リフォーム工事
まだ慣れないのでなかなか上手く使いこなせませんが
画面が大きくて見やすいです なにより安い!
- 対象商品:
- 26327176
- 用途:
- PC修理時の前点検に、音響機器のジャック点検に。
・良かった点
フレームレートが高速なので、ストレスなく移動しつつ点検できる。
設定変更のボタン全てが「押した回数でアップ」なので、直感的に操作しやすい。
液晶画面が、価格に比して鮮やか。
・改善して欲しい点
液晶画面の色温度が白色に寄りすぎているのか、LED照明が白すぎるのか、色温度が不自然。液晶色画面の設定を加えるか、LEDを白色/暖色で切り替えられると嬉しい。
最短焦点距離が少し長すぎる。最短5mmくらいの別バージョンを出して欲しい。
VIDEO OUT端子に「何をつなげば良いか」迷う。説明書に明記してあるが、刻印してもらえるとなお良い。
・ぜひ出して欲しいアフターパーツ
凸レンズや凹レンズを先端に付けて、焦点距離を変更できるキャップ。
追加でより明るいLEDや色変更を使えるキャップ。
・総評
日常の狭隘所点検業務であれば、お値段以上の価値があります。最初のスコープで廉価な2,000円の物に手を出すので有れば、モノタロウさんのこちらの方がお金を出す価値があります。
- 対象商品:
- 26327176
- 用途:
- 値段相応に満足です
趣味で使うには大満足です。
カメラが8mmのストレートの為、8mm時計旋盤のアタッチメントにそのまま入りました。(実際には8.03mmだったので少し削りましたが)
特殊な視点での監視が出来便利です。
画像保存機能が付くとよりうれしいです。
- 対象商品:
- 26327176
- 用途:
- 筒状パイプ内の配線のチェック用
先端が細くLEDが思ったより明るいので使えます。
焦点がどの位遠くまで会うか心配でしたが3~4メートル先でも焦点が合いました!
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/