曜日別特売

軽自動車用スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット

軽自動車用スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット - Goodyear
(1件のレビュー)

タイヤとホイールがセット(組み込み済)でお買い得な商品です。保証1年付。

用途軽自動車タイヤ幅(mm)155偏平率(%)65本数4本商品タイプタイヤ+ホイール適合ボディタイプ軽自動車内容量1セット(4本)
注意
※サイズ等をよくお確かめの上ご購入下さい。
※取付の際は空気圧等再調整をお願いします。
※車種・グレード・車体誤差・使用状況により、ディスク面ハミ出し・干渉等の可能性があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
サイズ
タイヤタイプ
タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26326257-13メタリックダークグレー13インチ4.0JJ 4-100ICE NAVI(アイスナビ) 6155/65R13 73Q
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26326266-14メタリックダークグレー14インチ4.5JJ 4-100ICE NAVI(アイスナビ) 6155/65R14 75Q
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49990317-13シルバー13インチ4.0JJ 4-100 +42グッドイヤー ICE NAVI(アイスナビ) 6155/65R13 73Q
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49990326-14メリックグレー14インチ4.5JJ 4-100 +45グッドイヤー ICE NAVI(アイスナビ) 6155/65R14 75Q
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26326266
2019-01-04
用途: スタットレスタイヤの交換のため購入しました。
あきふちゅう防犯センター

年末の発注でしたがギリギリ年内に間に合い 配送も事前に連絡を頂き取りつけもスムーズで大変便利なのですか 廃タイヤの処理もあればベストかなと私は思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする