曜日別特売
- 軽自動車用スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット Goodyear 26326257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 軽自動車用スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット Goodyear 26326257
- 軽自動車用スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット Goodyear 26326257
- 軽自動車用スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット Goodyear 26326257

軽自動車用スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(4本)注文コード26326257品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タイヤとホイールがセット(組み込み済)でお買い得な商品です。保証1年付。

用途軽自動車タイヤ幅(mm)155偏平率(%)65リム径(inch)13メタリックダークグレーサイズ13インチ4.0JJ 4-100品名BADX(バドックス)_D.O.S_SE-10R穴数4本数4本P.C.D(mm)100タイヤタイプICE NAVI(アイスナビ) 6タイヤサイズ155/65R13 73QホイールD.O.S SE-10R商品タイプタイヤ+ホイールインセット43適合ボディタイプ軽自動車
注意
※サイズ等をよくお確かめの上ご購入下さい。
※取付の際は空気圧等再調整をお願いします。
※車種・グレード・車体誤差・使用状況により、ディスク面ハミ出し・干渉等の可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26326266
2019-01-04
用途: スタットレスタイヤの交換のため購入しました。
あきふちゅう防犯センター

年末の発注でしたがギリギリ年内に間に合い 配送も事前に連絡を頂き取りつけもスムーズで大変便利なのですか 廃タイヤの処理もあればベストかなと私は思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする