スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット ノア/ヴォクシー〔60~80G〕/ステップワゴン〔RF/RK1〕

スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット ノア/ヴォクシー〔60~80G〕/ステップワゴン〔RF/RK1〕 Goodyear

タイヤとホイールがセット(組み込み済)でお買い得な商品です。保証1年付。

用途ノア/ヴォクシー〔60~80G〕,ステップワゴン〔RF/RK1〕 タイヤ幅(mm)195 偏平率(%)65 リム径(inch)15 メタリックダークグレー サイズ15インチ6.0JJ 5-114.3 品名BADX(バドックス)_D.O.S_SE-10R 穴数5 本数4本 P.C.D(mm)114.3 タイヤタイプICE NAVI(アイスナビ) 6 タイヤサイズ195/65R15 91Q ホイールD.O.S SE-10R 商品タイプタイヤ+ホイール インセット52 内容量1セット(4本)
注意
※サイズ等をよくお確かめの上ご購入下さい。
※取付の際は空気圧等再調整をお願いします。
※車種・グレード・車体誤差・使用状況により、ディスク面ハミ出し・干渉等の可能性があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26326293 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする