鼻毛カッター
鼻の入り口から奥に。カッター内部で毛が切れるので、皮膚に当たっても粘膜を傷つけることなく安心して鼻毛をカットできます。
鼻の入り口から1本毛に。角度によって見えてしまうキワの毛や細かい毛なども、ピンポイントで仕上げます。
泡立ち洗浄で毛クズ・皮脂汚れを浮かせて洗浄。ニオイ対策もOK。水洗いだけでなく、お湯洗いもできます。(45℃以下)
付属品回転式カッター、往復式トリマー、キャップ、掃除用ブラシ
色ブラック
電源(V)DC1.5、単4形アルカリ乾電池×1本(別売)(充電式ニッケル水素電池使用可能)
本体質量(g)36(回転式カッター、キャップ付)
機能チタンコート刃、回転式カッター、往復式トリマー、泡立ち洗浄、水・お湯洗いOK、乾電池式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)133×19×23(キャップ付)
内容量1本