曜日別特売

ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロック

ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロック - GORIN(ゴリン)
(1件のレビュー)

ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック
カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー
クッション性に優れ、自転車へのキズを防止
ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン
4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き
施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好

長さ(mm)1200キー方式ダイヤル式太さ(mm)3内容量1個
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26329355GS8-1200アーバン迷彩
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
26329373GS8-1200迷彩
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
26329389GS8-1200ゼブラ
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
26329398GS8-1200オレンジ
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
26329416GS8-1200イエロー
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
26329425GS8-1200レッド
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
26329434GS8-1200ブルー
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
26329459GS8-1200ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
26329468GS8-1200デニム
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
26329364GS8-1200
オープン
取扱い終了
返品不可
26329407GS8-1200ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
26329443GS8-1200グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26329416
2021-05-07
用途: 自転車のロック

長さが有るので、自転車の後輪、フレームを通して、自転車置きに結びつけることが出来る。非常に便利に使用しています。色も目立って、ロックしてあることをアッピール出来て、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする