モンキー173mmステム用スタビライザー タイプ4

モンキー173mmステム用スタビライザー タイプ4 - Gクラフトモンキー173mmステム用スタビライザー タイプ4 - Gクラフト
(2件のレビュー)
適合車種モンキー、ゴリラ材質A2017、A6063材表面処理アルマイト仕上げ種別NSR50/80、NSF100フォーク用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2634423831230(サイドステー)シルバー、(メインプレート)シルバー
10,000
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
2634426531233(サイドステー)ブラック、(メインプレート)ブラック
10,000
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
2634424731231(サイドステー)シルバー、(メインプレート)ブラック
10,000
取扱い終了
2634425631232(サイドステー)ブラック、(メインプレート)シルバー
10,000
取扱い終了
2634427431234(サイドステー)ブラック、(メインプレート)ゴールド
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26344265
2023-12-12
用途: モンキーのフロントフォークに
その他業種

Gクラフトの製品は高いだけあって作りがいいですね。
モンキーのフロントフォークにNSR50のフォークを使うときは必須です。

対象商品 : 26344265
2022-08-21
用途: モンキーカスタム
SATO卸売・小売業

作業の途中で使うことがわかって、発注、早く到着して助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする