Gクラフト
モンキー199mmステム用スタビライザー タイプ5
適合車種
モンキー、ゴリラ
材質
A2017、A6063材
表面処理
アルマイト仕上げ
種別
NSR50/80、NSF100フォーク用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26344283
31235
(サイドステー)シルバー、(メインプレート)シルバー
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
26344317
31238
(サイドステー)ブラック、(メインプレート)ブラック
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
26344299
31236
(サイドステー)シルバー、(メインプレート)ブラック
¥
10,000
取扱い終了
26344308
31237
(サイドステー)ブラック、(メインプレート)シルバー
¥
10,000
取扱い終了
26344326
31239
(サイドステー)ブラック、(メインプレート)ゴールド
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください