Myシリーズ40形 埋込形 220幅 人感センサ付
天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。不在時の消灯により、大幅な節電を実現します。
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力
色温度(K)5000
ビーム角(度)A:119°、B:110°
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
内容量1セット
一体型LED(埋込下面開放) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26345848 | MY-BS440333/N AHTN | 18873420 | MY-BS440433/NAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 | 三菱電機 | 1セット | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
26345857 | MY-BS450303/N AHTN | 18873517 | MY-BS450403/NAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 | 三菱電機 | 1セット | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
26345866 | MY-BS450333/N AHTN | 18873587 | MY-BS450433/NAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 | 三菱電機 | 1セット | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
26345875 | MY-BS470303/N AHTN | 18873691 | MY-BS470403/NAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 | 三菱電機 | 1セット | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
26345884 | MY-BS470333/N AHTN | 18873761 | MY-BS470433/NAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 | 三菱電機 | 1セット | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |