Myシリーズ40形 V形 人感センサ付
不在時の消灯により大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
ビーム角度(°)A:118、B:109
演色指数(Ra)85
内容量1セット
一体型LED(逆富士) の新着商品






カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26346006 | MY-VS440331/N AHTN | 18871259 | MY-VS440431/NAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 | 三菱電機 | 1セット | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
26346015 | MY-VS450300/N AHTN | 18869920 | MY-VS450400/NAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 | 三菱電機 | 1セット | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
26346024 | MY-VS450301/N AHTN | 18871356 | MY-VS450401/NAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 | 三菱電機 | 1セット | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
26346033 | MY-VS450330/N AHTN | 18869990 | MY-VS450430/NAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 | 三菱電機 | 1セット | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
26346049 | MY-VS450331/N AHTN | 18871426 | MY-VS450431/NAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 | 三菱電機 | 1セット | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
26346058 | MY-VS470300/N AHTN | 18870087 | MY-VS470400/NAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 | 三菱電機 | 1セット | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
26346067 | MY-VS470301/N AHTN | 18871530 | MY-VS470401/NAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 | 三菱電機 | 1セット | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
26346076 | MY-VS470330/N AHTN | 18870157 | MY-VS470430/NAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 | 三菱電機 | 1セット | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
26346085 | MY-VS470331/N AHTN | 18871600 | MY-VS470431/NAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 | 三菱電機 | 1セット | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |