耐溶剤エプロン 胸下タイプ

耐溶剤エプロン 胸下タイプ FUNAHASHI
(1件のレビュー)

ブチルゴム100%により高い耐薬・耐溶剤性を発揮します。厚み、0.65mmの重厚感のある非常に丈夫な生地。

用途工場や漁場等にも最適です。 ブラック サイズフリー 付属品ハイパロン紐 1m×3本付 種別エプロン 材質ブチルゴム、(ひも)ハイパロン 厚さ(mm)0.65 質量(g)700 幅(cm)90 着丈(cm)105 耐熱温度(℃)130 ひも長(m)1 耐寒温度(℃)-30 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26441249 AF-3200
12,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26441249
2021-10-20
用途:
硝酸液を扱うことがあるのでその時にしようしている。
みのるファーム株式会社 様 (農・林・水産業)

エプロンをつけていると、多少硝酸液が飛び散っても安心なので、安全性からも購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする