折りたたみ式 ポータボート

折りたたみ式 ポータボート グリーンクロス
(1件のレビュー)

折りたたみによる抜群の可搬性・収納性と、NASA開発の高圧縮P.P.による驚異の耐久性を併せ持つ、新感覚のキャリアブルボート。
アメリカでの30年以上の実績により、日本全国の消防署で災害救助艇としても続々と採用されております。

用途釣り・レジャーに、災害救助に 仕様定員3名 付属品ポータ専用分割アルミオールセット 材質高圧縮ポリプロピレン パールホワイト アズワン品番64-6575-16 折りたたみ寸法(mm)3200×540×厚100 馬力(最大搭載)5馬力 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力1.5kw以上のモーターを付けて使用する場合は船舶免許・船舶検査が必要となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26441705 10フィート
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26441705
2021-10-19
用途:
釣り

今シーズンは、組み立てて艤装しています。
進水式は来シーズンです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする