ポーチライト LED(昼白色) センサー付 屋外 玄関
消費電力(W)7.1
光色昼白色
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、NaPiOn・明るさセンサ付、壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、点灯照度調整機能付、密閉型
質量(kg)0.7
色(アクリルカバー)透明・内面白塗装、(プラスチック本体)プラチナメタリック
電圧(V)100
寸法(幅W×高さH)(mm)185×185
光源LED×1個
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)53.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)382
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)106
可動範囲(センサ)全方向20度
演色指数(Ra)83
内容量1個
注意
※調光操作不可※写真方向以外取り付け不可