モノタロウ

壁ボード用接着剤 変成シリコーン系

壁ボード用接着剤 変成シリコーン系 - モノタロウ壁ボード用接着剤 変成シリコーン系 - モノタロウ壁ボード用接着剤 変成シリコーン系 - モノタロウ
(14件のレビュー)

カートリッジから押し出しやすくタレにくいので壁パネル施工の作業効率アップに繋がります。

用途各種パネル施工用専用接着剤主な用途合板、パーチクルボード、コンクリート、モルタル、石膏ボード成分イソプロピルアルコール、有機スズ化合物、粘度調整剤、トリブチルスズ化合物(不純物として)材質1液型変成シリコーン樹脂系接着剤白色比重1.58標準使用量接着剤は直径7mmのビード状(線状)、塗布の間隔は300mm以内。薄物パネルは板外周に沿って両面テープを板外周から30mm空けて貼る。不揮発分0.96貼合せ可能時間接着剤塗布後、10分以内(23°の場合)指触乾燥時間(分)10外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量237g主なワークパーツ内容量1本(333mL)
化学物質等安全データシート(SDS):(1.2MB)
注意
※本製品は屋内の壁面用接着剤です。仮止め用両面テープを併用し接着剤を塗布し、パネルを付けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28535746-
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28535746
2025-10-19
用途: 自宅のリフォーム

小さい面積のスタイロ貼る時は簡単で非常に使いやすいと思います。

対象商品 : 28535746
2024-09-02
用途: キッチンパネル貼付
丸高建設

キッチンパネルの接着に使ってます
安いので良いです。

対象商品 : 28535746
2024-02-02
用途: 壁修理

とても良い商品だと思います。
配送も早くたすかりました。

対象商品 : 28535746
2023-06-30
用途: 屋内壁メンテナンス
建設業・工事業

ボード専用接着剤ですが、ボードは勿論、壁材床材等
木の接着にも重宝しています。接着性は充分で何より
単価が安いのがオススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 28535746
2023-03-21
用途: 内装補修作業材料として
医療・福祉・介護関連業

館内の壁貼付けしている塩ビ系タイルが剥離・剥落したので、貼付け補修するため購入。
材料塗布作業に取扱い易く、接着後も浮き等なくキレイに収まったので満足です。
他社製品よりも安価に入手でき、経済的でした。 (2回目の購入です。)

対象商品 : 28535746
2022-05-17
用途: 壁ボード貼り付け
その他業種

特に何の問題もなく施工出来ました。価格が安いので次回も購入予定です。

対象商品 : 28535746
2021-11-10
用途: キッチンパネルの貼り付け
教育・研究機関

価格はメーカー品より割安で品質も劣らず良かったです。

対象商品 : 28535746
2020-11-13
用途: パネル貼付時
建設業・工事業

密着性も非常によい品で、今後も使用していきたい商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
アルミ複合板とタイルの接着にも使えますか。
回答:
タイルに接着します。
アルミ複合板につきましては、表面がアルミ板であれば接着しますが、
ポリエチレンフィルム等で加工されている場合は接着しません。

2が参考にしています
2023-11-01
質問:
タイル下地に接着可能ですか。
回答:
タイル下地の接着は、可能でございます。
2023-11-01
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする