三脚 マイクログリップポッド3

三脚 マイクログリップポッド3 エツミ
(1件のレビュー)

コンパクトな本体に多彩な機能を凝縮したマイクロ三脚です。スマホスタンドにも、デジカメ用テーブル三脚にも、アクショングリップにも。更に3段式のセンターポールを伸ばせば、セルフィースティックとしても機能します。 標準装備のスマホホルダーはiPhone X/8/7/6 (各種PlusもOK)/SE/5sなど、ほとんどの機種に対応できます。付属のロングスクリューネジ、カメラネジアダプターを交換することにより、コンパクトデジタルカメラ(最大250g程度まで)を装着可。GoProカメラは本体に直接取り付けます。

質量(g)(本体)約54、(スマホフォルダー)約28 付属品カメラネジアダプター、ロングスクリューネジ 幅(mm)(スマートフォン固定)約55-85 高さ(mm)(開脚)約100 収納時寸法(mm)約120 使用時寸法(mm)(セルフィーステック)約235 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26605636 マイクログリップポッド3 VE-2167 GY グレー
オープン
 
 
取扱い終了
26605645 マイクログリップポッド3 VE-2168 BL ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
26605654 マイクログリップポッド3 VE-2169 RD レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26605654
2020-06-29
用途:
iPhoneスタンド

テレワークが多くなり、自宅や外出先でWEB会議を行うために購入しました。卓上で簡単に使えてそこまで場所を取らないので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする