GIVI TREKKER OUTBACK OBK48B (ブラックライン) PACK2 アルミモノキーサイドケース(サユウセット)
オフロード特有の過酷な振動や極度のストレスに対応するための「MONOKEY CAMシステム」を採用。フィッティングのパイプ径は従来よりも太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。大型トップケースを同時装着する際は蝶番を開放し、上蓋のスライド開閉が可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することが可能。上蓋脱着可能。
仕様OBK48B左右セット
最大積載量(kg)10(片側)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)495×306×387(外側)
内容量1セット
注意
※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※車体への取付の際は別途車種別CAMパニアホルダーが必要となります。
※素材独自の風合いを出すために、アルミ部分の表面処理を行なっておりません。
※金属製のケースのため、内容物の傷つきには特にご留意ください。