バルーン投光機
移動ラクラク、400W投光機「ミニライト」電子安定器内蔵のミニバルーンタイプ。インバータガソリンエンジン発電機搭載。
まぶしさの少ないやさしい光で空間全体を明るく照らします。
全光束(Lm)38000
仕様マスト昇降装置:手動伸縮、マスト落下防止装置:エアダンパー、アウトリガー:無段階ロック式×2本、2段積保管可能
材質【マスト】(1・2段目)硬質アルミニウム、(3段目)ジュラルミン
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1125×858×1179~2717(設置スペース)
定格ランプ電力(W)400×1個
電源電圧(V)単相100
ライト種類メタルハライド
内容量1台